{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Torx®-profil | TX5 | |
Profil | Torx® | |
L | 1,5 mm | |
L1 | 10 mm | |
Tolerans | 0,0 - +0,01 mm | |
⌀ d | 5 mm | |
Torx® Tumling ytterdiameter | 1,48 mm | |
förborrningshål-⌀ | 1,1 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Beläggning | TiN | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikelnummer | 293069 TX5 | |
EAN/GTIN | 4062406129699 | |
Tillverkarens nummer | 293069 TX5 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |