{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 8 mm | |
Profil | sexkant | |
L | 17 mm | |
L1 | 40 mm | |
Tolerans | +0,08 - +0,1 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
förborrningshål-⌀ | 8,14 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Beläggning | WC/C | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikelnummer | 293047 8 | |
EAN/GTIN | 4062406785154 | |
Tillverkarens nummer | 293047 8 |