{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 5 mm | |
Profil | sexkant | |
L | 11 mm | |
L1 | 40 mm | |
Tolerans | +0,08 - +0,1 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
förborrningshål-⌀ | 5,09 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Beläggning | WC/C | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikelnummer | 293047 5 | |
EAN/GTIN | 4062406785130 | |
Tillverkarens nummer | 293047 5 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |