{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 8 mm | |
Profil | sexkant | |
L | 15,5 mm | |
L1 | 40 mm | |
Tolerans | + 0,14 till + 0,17 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Beläggning | TiN | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikelnummer | 293046 8 | |
EAN/GTIN | 4045197946652 | |
Tillverkarens nummer | 293046 8 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |