{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 3,5 mm | |
Profil | sexkant | |
L | 6 mm | |
L1 | 40 mm | |
Tolerans | + 0,08 till + 0,11 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Beläggning | TiN | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikelnummer | 293046 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197946607 | |
Tillverkarens nummer | 293046 3,5 |