Sexkantdrivare metrisk ⌀ d = 12 mm 8 mm

Art-nr: 293044 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
31 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 8 mm
Profil sexkant
L 17 mm
L1 25 mm
Tolerans +0,08 - +0,1 mm
⌀ d 12 mm
förborrningshål-⌀ 8,14 mm
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,06 mm
Skärmaterial HSS
Beläggning WC/C
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 293044 8
EAN/GTIN 4062406785109
Tillverkarens nummer 293044 8

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Med högkapacitetsbeläggning (volframkarbid/kol). Optimerad geometri hos eggen (hålkälform) för profilupprymning i rostfria stål.

Användningsdata:

För tillverkning av profiler i ett enda moment.

Passar till:

Profilhållare nr 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Anmärkning:

  • Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.
  • Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen