Sexkantdrivare metrisk ⌀ d = 12 mm 4 mm

Art-nr: 293044 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
28 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    nyckelvidd 4 mm
    Profil sexkant
    L 9 mm
    L1 25 mm
    Tolerans +0,07 - +0,09 mm
    ⌀ d 12 mm
    förborrningshål-⌀ 4,07 mm
    Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,06 mm
    Skärmaterial HSS
    Beläggning WC/C
    Produktslag Spår- och profilfogverktyg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 293044 4
    EAN/GTIN 4062406785079
    Tillverkarens nummer 293044 4

    Användningstabell

    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    vått maximal
     
    vått minimal
     

    Benämning

    Utförande:

    Med högkapacitetsbeläggning (volframkarbid/kol). Optimerad geometri hos eggen (hålkälform) för profilupprymning i rostfria stål.

    Användningsdata:

    För tillverkning av profiler i ett enda moment.

    Passar till:

    Profilhållare nr 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

    Anmärkning:

    • Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.
    • Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen