{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 1,5 mm | |
Profil | sexkant | |
L | 3 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tolerans | + 0,04 till + 0,06 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Beläggning | TiN | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikelnummer | 293040 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197946300 | |
Tillverkarens nummer | 293040 1,5 |