Sexkantdrivare metrisk ⌀ d = 8 mm 6 mm

Art-nr: 293040 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
157 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 6 mm
Profil sexkant
L 10,5 mm
L1 18 mm
Tolerans + 0,13 till + 0,16 mm
⌀ d 8 mm
Skärmaterial HSS
Beläggning TiN
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 293040 6
EAN/GTIN 4045197946379
Tillverkarens nummer 293040 6

Benämning

Utförande:

Med TiN-beläggning.

Användningsdata:

För tillverkning av profiler i ett enda moment.

Passar till:

Hållare för profildrivare nr 293020293079.

Anmärkning:

  • Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.
  • Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen