Hållare för profildrivare metrisk ⌀ d = 16 mm 32 mm

Art-nr: 293026 32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftdiameter DS (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftdiameter DS 32 mm
    L 76 mm
    Skaftlängd Ls 50 mm
    ⌀ d 16 mm
    ⌀ D 58 mm
    Skafttyp Cylindriskt skaft
    Invändig nej
    Produktslag Spår- och profilfogverktyg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 293026 32
    EAN/GTIN 4045197946102
    Tillverkarens nummer 293026 32

    Benämning

    Passar till:

    CNC- och konventionella maskiner.

    Specialtillbehör:

    Positioneringshjälp (nr 293000) och insexnyckel (nr 293006).
    Medbringare för MK-skaft kan beställas under nr 293008 i storlekarnas MK2, MK3 och MK4.

    Anmärkning:

    • Obs! Använd alltid lämplig kolv-⌀.
    • Andra skaftanslutningar på begäran.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen