Profilrumsinsats invändig Torx Plus® ⌀ d = 12 mm IP8 mm

Art-nr.: 293017 IP8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx Plus®-profil (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Profil Torx Plus®
L 2 mm
L1 25 mm
Tolerans + 0,005 till +0,02 mm
⌀ d 12 mm
Torx® Tumling ytterdiameter 2,3 mm
förborrningshål-⌀ 2 mm
Skärmaterial HSS
Beläggning TiN
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 293017 IP8
EAN/GTIN 4062406396732
Tillverkarens nummer 293017 IP8

Benämning

Utförande:

Med TiN-beläggning.

Användningsdata:

För tillverkning av profiler i ett enda moment.

Passar till:

Profilrumshållare nr 293020293079.

Anmärkning:

  • Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.
  • Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen