{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Profil | Torx Plus® | |
L | 5 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tolerans | 0,0 - +0,02 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Torx® Tumling ytterdiameter | 6,6 mm | |
förborrningshål-⌀ | 5,4 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Beläggning | TiN | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikelnummer | 293017 IP40 | |
EAN/GTIN | 4062406396794 | |
Tillverkarens nummer | 293017 IP40 |