{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Brotschlängd | 165 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Utgångshål H8 | 5,2 mm | |
Brotschninglängd i stål | 6 mm - 16 mm | |
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd | 500 kg | |
Produktslag | Brotschverktyg |
Artikelnummer | 290426 5 | |
Tillverkarens nummer | SW5-4KT-HSS |