{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Brotschlängd | 170 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Utgångshål H8 | 6,4 mm | |
Brotschninglängd i stål | 6 mm - 19 mm | |
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd | 660 kg | |
Produktslag | Brotschverktyg |
Artikelnummer | 290426 6 | |
Tillverkarens nummer | SW6-4KT-HSS |