Styrhylsa för hål H7 65E1 mm

Art-nr.: 290415 65E1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Hyls-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyls-⌀ 65 mm
Spårbredd 19,34 mm
Längd 150 mm
Produktslag Brotschverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 290415 65E1
EAN/GTIN 2050001674258
Tillverkarens nummer 44473

Benämning

Utförande:

Utan krage.

Användningsdata:

Dragbrotschar med beteckning A och styrhylsor med beteckning A kan användas tillsammans.
Det gäller också för de andra beteckningarna. För att brotschen ska kunna styras korrekt uppåt och röra sig fritt nedåt måste styrhylsan med arbetsstycket ligga an mot pressbordet.

Anmärkning:

Andra storlekar på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen