Sats med dragbrotschar HSS, komplett i träetui Passning JS9 16-18

Art-nr.: 290400 16-18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärmaterial HSS
Produktslag Brotschverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 290400 16-18
EAN/GTIN 662600445003
Tillverkarens nummer 44500

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, glasfiber
N
Olja
 

Benämning

Utförande:

Sortiment av tryckbrotschar HSS nr 290405 inklusive de nödvändiga tillsatserna 290410 och styrhylsor nr 290415. Levereras i högvärdig och stabil träask för säker och översiktlig förvaring.

Innehåll:

vardera 1 brotsch 290405: 16E1; 18E1
vardera 1 styrhylsa 290415: Typ E1:
52; 54; 55; 56;
58; 60; 62; 65

Anmärkning:

  • Passningar P9 och H9 kan levereras från fabrik med 15 % påslag.
  • Satser med dragbrotschar för en passering finns på begäran.
  • BROTSCHNINGSPRESSAR hittar du i band 2 (hand- och mätverktyg).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen