Tryckbrotsch för kilspår HSS Passning P9 22F1

Art-nr.: 290406 22F1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Brotschlängd 505 mm
Skärmaterial HSS
Kilspårbredd 22 mm
Kilspårdjup 5,4 mm
för håldiameter enligt DIN 6885 75 mm - 85 mm
Brotschninglängd i stål 25 mm - 150 mm
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd 4 300 kg
Ryggbredd 25,72 mm
Antal passeringar 5
Produktslag Brotschverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 290406 22F1
EAN/GTIN 662600888138
Tillverkarens nummer 44414P9

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, glasfiber
N
Olja
 

Benämning

Användningsdata:

För tillverkning av kilspår enligt DIN 6885.

Leveransinnehåll:

Brotsch inkl. nödvändiga shims.

Anmärkning:

  • För mycket hållfasta material kan antalet passeringar ökas eller specialdragbrotschar användas (finns på förfrågan).
  • Efter den första och andra av tre passeringar ska tryckstöten lyftas upp kortvarigt − dragbrotschen rätar ut sig själv.
  • Belagda dragbrotschar och dragbrotschar med tumdimensioner kan levereras på förfrågan.
  • BROTSCHNINGSPRESSAR finns i band 2 (Hand- och mätverktyg).
  • Storlek 28, 32 och 36 kan levereras på förfrågan med kort leveranstid.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen