{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Brotschlängd | 353 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Kilspårbredd | 10 mm | |
Kilspårdjup | 3,3 mm | |
för håldiameter enligt DIN 6885 | 30 mm - 38 mm | |
Brotschninglängd i stål | 25 mm - 150 mm | |
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd | 2 950 kg | |
Ryggbredd | 14,39 mm | |
Antal passeringar | 3 | |
Produktslag | Brotschverktyg |
Artikelnummer | 290406 10D1 | |
EAN/GTIN | 662600888077 | |
Tillverkarens nummer | 44408P9 |