Efterslipningshållare, Typ: 6-8

Art-nr.: 290398 6-8
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd Ltot 150 mm
L1 50 mm
Skärhållardiameter D1 15 mm
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 290398 6-8
EAN/GTIN 4045197882172
Tillverkarens nummer 290398 6-8
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Av aluminium med praktiskt sexkantfäste för enkel användning.

Användningsdata:

För säker och enkel omslipning av skärinsatserna med en slipsten.

Passar till:

Skärinsatser nr 290336290379.

Passar till:

Skärinsats nr 290360290379: Dim. 6–8
Skärinsats nr 290336: Storlek 14; 17
Skärinsats nr 290346: storlek 17

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen