Efterslipningshållare, Typ: 14-16

Art-nr.: 290398 14-16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd Ltot 150 mm
L1 50 mm
Skärhållardiameter D1 25 mm
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 290398 14-16
EAN/GTIN 4045197882196
Tillverkarens nummer 290398 14-16

Benämning

Utförande:

Av aluminium med praktiskt sexkantfäste för enkel användning.

Användningsdata:

För säker och enkel omslipning av skärinsatserna med en slipsten.

Passar till:

Skärinsatser nr 290336290379.

Passar till:

Skärinsats nr 290360290379: Dim. 14–16
Skärinsats nr 290336: strl 27
Skärinsats nr 290346: strl. 37

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen