Spårskärinsats utan fas C11 14 mm

Art-nr: 290379 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
37 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för spårbredd m (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    för spårbredd m 14 mm
    Beläggning TiN
    för passningsnoggrannhet C11
    Skärbredd w 14,205 mm
    spårdjup d 7 mm
    mejseltjocklek b 14 mm
    Skärmaterial HSS
    Produktslag Spår- och profilfogverktyg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 290379 14
    EAN/GTIN 4045197882042
    Tillverkarens nummer 290379 14

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    Alu (kortspånig)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafit, glasfiber
    N
    Olja
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    Med TiN-beläggning.
    Kan slipas om.

    Användningsdata:

    För tillverkning av spår enligt DIN 6885, DIN 138 och fabriksstandarder.
    För spårbredder med tolerans JS9 ska man använda skärinsatser med tolerans H7.

    Anmärkning:

    • Specialstorlekar (spårbredder) kan levereras på förfrågan.
    • Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.

    Två stycken passager måste användas vid spårbredder från 16 mm. Den första passagen måste utföras med halva spårbredden (t.ex. 10 mm vid spårbredden 18 mm).

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen