Spårskärinsats utan fas H7 8 mm

Art-nr: 290373 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
293 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för spårbredd m (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för spårbredd m 8 mm
Beläggning TiN
för passningsnoggrannhet H7
Skärbredd w 8,015 mm
spårdjup d 4,5 mm
mejseltjocklek b 9 mm
Skärmaterial HSS
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 290373 8
EAN/GTIN 4045197881731
Tillverkarens nummer 290373 8

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, glasfiber
N
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Med TiN-beläggning.
Kan slipas om.

Användningsdata:

För tillverkning av spår enligt DIN 6885, DIN 138 och fabriksstandarder.
För spårbredder med tolerans JS9 ska man använda skärinsatser med tolerans H7.

Anmärkning:

  • Specialstorlekar (spårbredder) kan levereras på förfrågan.
  • Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.

Två stycken passager måste användas vid spårbredder från 16 mm. Den första passagen måste utföras med halva spårbredden (t.ex. 10 mm vid spårbredden 18 mm).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen