{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för spårbredd m | 25 mm | |
Beläggning | TiN | |
för passningsnoggrannhet | H7 | |
Skärbredd w | 25,021 mm | |
spårdjup d | 7,02 mm | |
mejseltjocklek b | 18 mm | |
Fas | 0,2 mm × 45° | |
Skärmaterial | HSS | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikelnummer | 290363 25 | |
EAN/GTIN | 4045197881533 | |
Tillverkarens nummer | 290363 25 |