Spårskärinsats med fas H7 18 mm

Art-nr: 290363 18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för spårbredd m (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    för spårbredd m 18 mm
    Beläggning TiN
    för passningsnoggrannhet H7
    Skärbredd w 18,018 mm
    spårdjup d 5,67 mm
    mejseltjocklek b 18 mm
    Fas 0,2 mm × 45°
    Skärmaterial HSS
    Produktslag Spår- och profilfogverktyg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 290363 18
    EAN/GTIN 4045197881502
    Tillverkarens nummer 290363 18

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    Alu (kortspånig)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafit, glasfiber
    N
    Olja
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    Med TiN-beläggning.
    Kan slipas om.

    Användningsdata:

    För tillverkning av spår enligt DIN 6885, DIN 138 och fabriksstandarder.
    För spårbredder med tolerans JS9 ska man använda skärinsatser med tolerans H7.

    Anmärkning:

    • Specialstorlekar (spårbredder) kan levereras på förfrågan.
    • Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.

    Två stycken passager måste användas vid spårbredder från 16 mm. Den första passagen måste utföras med halva spårbredden (t.ex. 10 mm vid spårbredden 18 mm). För den första passagen rekommenderar vi dig att använda ett skär utan fas (290370290379) eftersom större spårdjup då är möjliga.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen