Spårfoghållare standard ⌀ DS 25 mm 4 mm

Art-nr: 290355 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för spårbredd m (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaft-⌀ 25 mm
    Invändig ja
    lämplig för spårbredd m 4 mm; 5 mm
    Effektiv längd L1 40 mm
    Skärhållardiameter D1 10 mm
    Mittförskjutning L3 5,35 mm
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 10,71 mm; 10,91 mm
    Skruvar 290399 1
    Skaftlängd Ls 90 mm
    Skaft kombiskaft
    Produktslag Spår- och profilfogverktyg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 290355 4
    EAN/GTIN 4045197881106
    Tillverkarens nummer 290355 4

    Benämning

    Observera:

    Använd alltid en minsta förborrningsdiameter som motsvarar spårbredden (t.ex. för spårbredd 14 mm = minsta förborrningsdiameter 38,22 mm)

    Anmärkning:

    • Enstaka hållarstorlekar lämpar sig för olika spårbredder. I dessa fall ska alltid den optimala kombinationen av hållare och skärinsats (samma storlek) användas i möjligaste mån för maximal stabilitet.
    • På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.
    • På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett mätur för kontroll av spindelns orientering.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen