Uppriktningshjälp för fleroperationsmaskiner 3

Art-nr: 290397 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Välj variant av artikel och antal

Type Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    L1 50 mm
    L2 6,08 mm
    Produktslag Uppriktningshjälp

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 290397 3
    EAN/GTIN 4045197929907
    Tillverkarens nummer 290397 3

    Benämning

    Application:

    For checking the spindle orientation using a dial indicator.

    Suitable for:

    Keyway broaching and profile slotting toolholders No. 290330290359.

    Suitable for:

    Profile slotting toolholders No. 290330290334: Size 8; 10
    Profile slotting toolholders No. 290340290344: Size 9; 11
    Groove slotting toolholders No. 290350290359: Size 3; 4; 5

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen