{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaft-⌀ | 32 mm | |
Invändig | ja | |
lämplig för spårbredd m | 4 mm; 5 mm | |
Effektiv längd L1 | 56 mm | |
Skärhållardiameter D1 | 10 mm | |
Mittförskjutning L3 | 5,35 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 10,71 mm; 10,91 mm | |
Skruvar | 290399 1 | |
Skaftlängd Ls | 100 mm | |
Skaft | kombiskaft | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikelnummer | 290353 4 | |
EAN/GTIN | 4045197881007 | |
Tillverkarens nummer | 290353 4 |