{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaft-⌀ | 32 mm | |
Invändig | ja | |
lämplig för sexkant | 9 mm - 11 mm | |
Effektiv längd L1 | 30 mm | |
Skärhållardiameter D1 | 8 mm | |
Mittförskjutning L3 | 4,5 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 8,5 mm | |
Skruvar | 290399 1 | |
Skaftlängd Ls | 100 mm | |
Skaft | kombiskaft | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikelnummer | 290344 9 | |
EAN/GTIN | 4045197965653 | |
Tillverkarens nummer | 290344 9 |