{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaft-⌀ | 32 mm | |
Invändig | ja | |
lämplig för sexkant | 37 mm - 45 mm | |
Effektiv längd L1 | 126 mm | |
Skärhållardiameter D1 | 35 mm | |
Mittförskjutning L3 | 19,5 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 37 mm | |
Skruvar | 290399 3 | |
Skaftlängd Ls | 100 mm | |
Skaft | kombiskaft | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikelnummer | 290344 37 | |
EAN/GTIN | 4045197965691 | |
Tillverkarens nummer | 290344 37 |