Profilfoghållare för sexkantsprofilskär ⌀ D1 25 mm 9 mm

Art-nr.: 290342 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

från sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 25 mm
Invändig ja
lämplig för sexkant 9 mm - 11 mm
Effektiv längd L1 30 mm
Skärhållardiameter D1 8 mm
Mittförskjutning L3 4,5 mm
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 8,5 mm
Skruvar 290399 1
Skaftlängd Ls 90 mm
Skaft kombiskaft
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 290342 9
EAN/GTIN 4045197965608
Tillverkarens nummer 290342 9

Benämning

Anmärkning:

  • På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett mätur för kontroll av spindelns orientering.
  • På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen