{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaft-⌀ | 25 mm | |
Invändig | ja | |
lämplig för sexkant | 37 mm - 45 mm | |
Effektiv längd L1 | 126 mm | |
Skärhållardiameter D1 | 35 mm | |
Mittförskjutning L3 | 19,5 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 37 mm | |
Skruvar | 290399 3 | |
Skaftlängd Ls | 90 mm | |
Skaft | kombiskaft | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikelnummer | 290342 37 | |
EAN/GTIN | 4045197965646 | |
Tillverkarens nummer | 290342 37 |