{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaft-⌀ | 32 mm | |
Invändig | ja | |
lämplig för fyrkant | 19 mm - 27 mm | |
Effektiv längd L1 | 89 mm | |
Skärhållardiameter D1 | 18 mm | |
Mittförskjutning L3 | 10,25 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 18,975 mm | |
Skruvar | 290399 3 | |
Skaftlängd Ls | 100 mm | |
Skaft | kombiskaft | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikelnummer | 290334 19 | |
EAN/GTIN | 4045197965455 | |
Tillverkarens nummer | 290334 19 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |