Profilfoghållare för fyrkantskärinsatser ⌀ DS 32 mm 14 mm

Art-nr: 290334 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

från fyrkant (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 25 mm
Invändig ja
lämplig för fyrkant 14 mm - 16 mm
Effektiv längd L1 50 mm
Skärhållardiameter D1 13 mm
Mittförskjutning L3 7 mm
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 13 mm
Skruvar 290399 2
Skaftlängd Ls 100 mm
Skaft kombiskaft
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 290334 14
EAN/GTIN 4062406352288
Tillverkarens nummer 290334 14

Benämning

Anmärkning:

  • På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett mätur för kontroll av spindelns orientering.
  • På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen