Eco lettringsverktyg universal 16 mm

Art-nr: 290210 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
5 styck i lager
  • Skärriktning: vänster och höger
  • för lettrad profil: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärriktning vänster och höger
för lettrad profil RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
skaftbredd 16 mm
skafthöjd 16 mm
för lettrings-⌀ d1 15 mm
för lettringsbredd b 4 mm
för lettringshål-⌀ d2 8 mm
Arbetsområde 3 mm - 50 mm
HM-bussning, täckbricka, skruv 299920 5
Produktslag Lettringsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 290210 16
EAN/GTIN 4030741409523
Tillverkarens nummer 31001945

Benämning

Utförande:

Moduluppbyggnad: Universell för höger- och vänstergång.
Endast för högergång!
Snabb verktygsinställning med inställningsspindel.

Fördel:

  • Små vibrationer.
  • Inställningsskala och synkront löpande inställningsspindel för inställning av arbetsstyckes-⌀.
  • Reducerade ställtider och därmed lägre styckkostnader.
  • Frivinkelkorrigering genom speciell ythärdning.
  • Ökad slitstyrka genom speciell ythärdning.
  • För högre matnings- och skärhastigheter.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Skaftmått (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen