{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärriktning | vänster och höger | |
för lettrad profil | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
skaftbredd | 12 mm | |
skafthöjd | 12 mm | |
för lettrings-⌀ d1 | 15 mm | |
för lettringsbredd b | 4 mm | |
för lettringshål-⌀ d2 | 8 mm | |
Arbetsområde | 3 mm - 50 mm | |
HM-bussning, täckbricka, skruv | 299920 5 | |
Produktslag | Lettringsverktyg |
Artikelnummer | 290210 12 | |
EAN/GTIN | 4030741397554 | |
Tillverkarens nummer | 31001901 |