{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärriktning | vänster och höger | |
för lettrad profil | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30° | |
skaftbredd | 20 mm | |
skafthöjd | 20 mm | |
för lettrings-⌀ d1 | 20 mm; 25 mm | |
för lettringsbredd b | 8 mm | |
för lettringshål-⌀ d2 | 6 mm | |
Arbetsområde | 8 mm - 200 mm | |
Produktslag | Lettringsverktyg |
Artikelnummer | 290004 25 | |
EAN/GTIN | 4030741317514 | |
Tillverkarens nummer | 31000715 |