Lettringsverktyg universal 20 mm

Art-nr: 290004 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager
  • Skärriktning: vänster och höger
  • för lettrad profil: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärriktning vänster och höger
för lettrad profil RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
skaftbredd 20 mm
skafthöjd 20 mm
för lettrings-⌀ d1 20 mm; 25 mm
för lettringsbredd b 8 mm
för lettringshål-⌀ d2 6 mm
Arbetsområde 8 mm - 200 mm
Produktslag Lettringsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 290004 20
EAN/GTIN 4030741317507
Tillverkarens nummer 31000714

Benämning

Utförande:

Skaftovankant = centrumhöjd
Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.
HM-axel för ökad slittålighet.
Click-Pin: För snabbt och säkert byte av lettringstrissan.
Moduluppbyggnad: Universell för höger- och vänstergång.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen