{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
minimal första insticksdiameter D1 | 90 mm | |
maximal första insticksdiameter D2 | 130 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | nej | |
Spårbredd w | 3; 4 mm | |
maximalt sågdjup tmax | 14 mm | |
Skaftbredd b | 25×25 mm | |
Skruvar | 279816 4 | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 278045 90/130 | |
EAN/GTIN | 4062406602109 | |
Tillverkarens nummer | 278045 90/130 |