{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Spårbredd w | 3; 4 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
tmax invändig bearbetning | 5 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 16,5 mm | |
Mittförskjutning L3 | 8 mm | |
Utkragande längd L1 indragna hållare | 30 mm | |
totallängd L | 200 mm | |
Skruvar | 279816 5 (TX20; 5 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | ja | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 278024 20 | |
EAN/GTIN | 4062406381660 | |
Tillverkarens nummer | 278024 20 |