{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skafthöjd h | 20 mm | |
h4 | 20 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 39 mm | |
Klacklängd b | 20 mm | |
Skaftbredd b3 | 33 mm | |
totallängd Ltot | 78 mm | |
för bladhöjd h5 | 26 mm | |
Kläm-skruv | 279816 1 | |
Produktslag | Grundhållare |
Artikelnummer | 278008 20 | |
EAN/GTIN | 4062406380793 | |
Tillverkarens nummer | 278008 20 |