{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skafthöjd h | 16 mm | |
h4 | 16 mm | |
h2 | 12 mm | |
h3 | 39 mm | |
Klacklängd b | 16 mm | |
Skaftbredd b3 | 29 mm | |
totallängd Ltot | 78 mm | |
för bladhöjd h5 | 26 mm | |
Kläm-skruv | 279816 1 | |
Produktslag | Grundhållare |
Artikelnummer | 278008 16 | |
EAN/GTIN | 4062406380786 | |
Tillverkarens nummer | 278008 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Grundhållare 16 mm
på begäran
I lager
31 styck i lager
1 425,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
2 530,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
5 048,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för bladhöjd h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Skaftbredd b3 | 29 mm | ||
totallängd Ltot | 78 mm | 87 mm | 82 mm |
Kläm-skruv | 279816 1 | 279815 17 | 279815 22 |
Skafthöjd h | 16 mm | ||
Produktslag | Grundhållare | Grundhållare | Grundhållare |
Klämlister | 279928 1 | 279928 5 |