{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Vario Plus Eco | |
Användning | Höger | |
Skaftfäste typ | PSC63 | |
utkragningslängd A-mått | 105 mm | |
Invändig | ja | |
L1 | 83 mm | |
L2 | 35 mm | |
f1 | 7 mm | |
f2 | 15 mm | |
h1 | 19 mm | |
h2 | 23 mm | |
h3 | 54 mm | |
Monteringsskruv | 279815 9 | |
Kläm-skruv | 279815 24 | |
Klämlister | 279928 7 | |
Produktslag | Grundhållare |
Artikelnummer | 274530 PSC63 | |
EAN/GTIN | 4067263110811 | |
Tillverkarens nummer | 274530 PSC63 |