{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | M | |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 150 m/min | |
Spårbredd w | 4 mm | |
hörnradie R | 0,25 mm | |
Sort | IC808 | |
tolerans spårbredd w | 0,05 mm | |
Matning f | 0,08 mm/v - 0,12 mm/v | |
Antal byten/skär | 1 | |
Vändskärsplattprofil | neutral | |
Serie | TANG-GRIP | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | TNF 4M-IQ IC808 | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikelnummer | 274224 4/0,25 | |
EAN/GTIN | 7291075310597 | |
Tillverkarens nummer | 6200474 |