TANGGRIP TNF-IQ skärinsatser 5/0,35 mm

Art-nr.: 274222 5/0,35
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
40 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Stickbredd med hörnradie R (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare P
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 150 m/min
Spårbredd w 5 mm
hörnradie R 0,35 mm
Sort IC808
tolerans spårbredd w 0,05 mm
Matning f 0,12 mm/v - 0,2 mm/v
Antal byten/skär 1
Vändskärsplattprofil neutral
Serie TANG-GRIP
Tilldelning huggning/skrubb Grov- och finbearbetning
tillverkarens beteckning TNF 5P-IQ IC808
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 274222 5/0,35
EAN/GTIN 7291075326185
Tillverkarens nummer 6200478

Benämning

Utförande:

Positiv spånbrytare. Mjukskärande. Optimal spånkontroll och spånborttransport. Låga till medelhöga matningar.

Användningsdata:

För axialstickning.

Passar till:

Skärhållare nr 274202274205.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen