DOVEIQGRIP THD-klämhållare 25/12 mm

Art-nr: 274141 25/12
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftdimension / stickbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie DOVEIQGRIP
Skaftmått 25 mm
Spårbredd w 12 mm
Användning vänster
Invändig ja
HBH 8 mm
HBL 30 mm
CDX 20 mm
WF 19,5 mm
OAL 170 mm
WB 11 mm
Utkragande längd 20 mm
axiell spårstickning kan göras Nej
tillverkarens beteckning THDL 2525-12T20-IQ
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 274141 25/12
EAN/GTIN 7291075316759
Tillverkarens nummer 2801989

Benämning

Utförande:

För utvändig stickbearbetning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen