{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | DOVEIQGRIP | |
Skaftmått | 40 mm | |
Spårbredd w | 16 mm | |
Användning | vänster | |
Invändig | ja | |
CDX | 50 mm | |
WF | 32,6 mm | |
OAL | 180 mm | |
WB | 14,8 mm | |
Utkragande längd | 50 mm | |
axiell spårstickning kan göras | Nej | |
tillverkarens beteckning | THDL 4040-16T50-IQ | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 274141 40/16 | |
EAN/GTIN | 7291075316803 | |
Tillverkarens nummer | 2801997 |