{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | DOVEIQGRIP | |
Skaftmått | 25 mm | |
Spårbredd w | 10 mm | |
Användning | vänster | |
Invändig | ja | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 30 mm | |
CDX | 20 mm | |
OAL | 170 mm | |
WB | 9,2 mm | |
Utkragande längd | 20 mm | |
axiell spårstickning kan göras | Nej | |
tillverkarens beteckning | THDL 2525-10T20-IQ | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 274141 25/10 | |
EAN/GTIN | 7291075316742 | |
Tillverkarens nummer | 2801988 |