Vändskär rektangelprofil Höger 12/20 mm

Art-nr: 274061 12/20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ Dmin instick D1/D2 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Invändig ja
    Skaftdiameter Ds 8 mm
    Spårbredd w 4 mm
    Centrumavstånd spetsar L3 1,6 mm
    totallängd L 80 mm
    maximalt sågdjup tmax 43 mm
    Matning f 0,01 mm - 0,03 mm
    Beläggning TiAlN-PVD
    Produktslag Skärinsats för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 274061 12/20
    EAN/GTIN 4067263558736
    Tillverkarens nummer 274061 12/20

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    50
    Alu (kortspånig)
    N
    90
    Alu > 10% Si
    N
    70
    Stål < 500 N/mm²
    P
    55
    Stål < 750 N/mm²
    P
    55
    Stål < 900 N/mm²
    P
    50
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    40
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    45
    INOX > 900 N/mm²
    M
    45
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    55
    CuZn
    N
    50
    kontinuerligt
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    Med invändig kylning och extra friytekylning.

    Observera:

    Beställningsstorlek = minsta insticksdiameter.
    Större insticksdiametrar är möjliga utan modifieringar.
    D1 = Dmin invändig diameter.
    D2 = Dmin utvändig diameter.
    L-utförande med större insticksdjup tmax.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen