Hållare för hårdmetallinsatser ⌀ d = 8 mm 16 mm

Art-nr: 274102 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DS (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Invändig ja
Skaftdiameter Ds 20 mm
totallängd L 88 mm
Klacklängd L1 19 mm
Klackdiameter ⌀ D1 20 mm
Kläm-skruv 279815 15
Ställskruv 279815 16
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 274102 16
EAN/GTIN 4062406239145
Tillverkarens nummer 274102 16

Benämning

Utförande:

Med invändig kylning och ställskruv för positionering av verktygen.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen