Skärhållare konvex axiell 124/180 mm

Art-nr: 274030 124/180
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
61 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀-Område Instick D1 / D2 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Systemnyckel: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

minimal första insticksdiameter D1 124 mm
maximal första insticksdiameter D2 180 mm
Användning Höger
Systemnyckel ja
Spårbredd w 3 mm
maximalt sågdjup tmax 28 mm
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 274030 124/180
EAN/GTIN 4062406204365
Tillverkarens nummer 274030 124/180

Benämning

Utförande:

För vändskär nr 275021275048. D2 = 999 i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

Användningsdata:

I kombination med klämhållare nr 274002 eller alternativt med adapter nr 274001 och passande grundhållare för sticksvärd.

Observera:

Utan montageskruvar (ingår i leveransen av verktygshållaren). Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Anmärkning:

D1 = min. ⌀ för 1:a insticket/D2 = max. ⌀ för 1:a insticket.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen